{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Elastano | 8 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliamida | 92 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Posición | Delante; Detrás; derecha | |
| Número bolsillos, Delante | 2 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 52S | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Elastano; Poliamida | |
| Densidad tejido | 235 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Reflectante; repelente al agua |
| Número de artículo | 091790 52S | |
| EAN / GTIN | 5711074683819 | |
| Número del fabricante | 17279-311-09 76C52 | |
| Fabricante/responsable | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |