{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón |
25 %
|
|
| Porcentaje de tejido, Poliéster |
75 %
|
|
| Temperatura, Lavado a máquina |
40 °C
|
|
| Serie |
Plaline
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Tipo de aplicación |
Protección con alta visibilidad
|
|
| Clase, EN ISO 20471 |
2
|
|
| Tipo de producto |
Pantalón
|
|
| Größe DE |
54
|
|
| Color |
amarillo; naranja
|
|
| Composición del tejido |
Algodón; Poliéster
|
|
| Densidad tejido |
290 g/m2
|
|
| Größe FR |
50
|
|
| Método de lavado |
Lavado a máquina
|
|
| Secar |
No secar en secadora
|
|
| Plancha |
No planchar
|
|
| Blanquear |
No blanquear
|
|
| Limpieza química |
No limpiar mediante procedimientos químicos
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Con bolsillos |
sí
|
|
| Cierre |
Goma
|
|
| Características |
Reflectante
|
|
| Norma |
EN ISO 20471
|
|
| Categoría de protección |
II
|
| Número de artículo | 091777 54 | |
| EAN / GTIN | 4030913941950 | |
| Número del fabricante | 5610054 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |