Polo Service Plus, negro/rojo, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 091769 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón
60 %
Porcentaje de tejido, Poliéster
40 %
Temperatura, Lavado a máquina
40 °C
Serie
Service Plus
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA)
no
Color
rojo; negro
Composición del tejido
Algodón; Poliéster
Densidad tejido
220 g/m2
Método de lavado
Lavado a máquina
Tipo de producto
Polo
Talla internacional
L
Sexo
Unisex
Longitud de manga
Manga corta
Personalización textil
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091769 L
EAN / GTIN 7330509479865
Número del fabricante 338910509956L
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Moderno polo con costuras reforzadas en los hombros y el cuello. Toques de color en cuello, pecho y mangas. Con puño de punto en el cierre de la manga. Abertura del cuello con botones. Cintura lateral con rebajo.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.