Chaqueta sudadera Service Plus, negro/rojo, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 091768 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Serie Service Plus
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color rojo; negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 260 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Material cremallera Plástico
Talla internacional, Unisex M
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Cuello alzado
Sexo Unisex
Personalización textil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091768 M
EAN / GTIN 7330509550892
Número del fabricante 336225269956M
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Cómoda chaqueta sudadera con cuello alto.
Elementos con escalonado cromático, como costuras y cremallera. Agradable sensación de uso gracias a un forro interior suave, perchado. Buen aislamiento térmico gracias al listón cortaviento interior.
  • Bolsillos laterales con compartimento interior para el móvil.
  • Cremallera de plástico.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.