{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 60 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 40 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Serie | Service Plus | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Posición | Detrás; derecha; Delante; izquierda | |
| Tipo de producto | Short | |
| Internationale Größe | L | |
| Größe DE | 52 | |
| Color | rojo; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 250 g/m2 | |
| Größe FR | 46 | |
| Größe IT | C52 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Größe ES | C52 | |
| Größe SE | C56 | |
| Größe NL | C52 | |
| Größe US | L | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí | |
| Cierre | Botón; Cremallera | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | Reflectante | |
| Personalización textil | sí | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Número de artículo | 091764 52 | |
| EAN / GTIN | 7330509549780 | |
| Número del fabricante | 149913309956C52 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |