Chaqueta Softshell de señalización, amarillo / azul marino, Tamaño unisex: 3XL

Número de artículo: 091756 3XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Denominación del fabricante Warnschutz-Softshell-Jacke
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color azul; amarillo
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 255 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Posición, Bolsillo lateral derecha; izquierda
Característica cremallera Una manera
Material cremallera Plástico
Talla internacional, Unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo lateral
Cierre Goma; Cremallera
Capucha no
Características Cuello alzado; Espalda alargada; Puños; cortavientos; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20471
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 091756 3XL
EAN / GTIN 7330509514177
Número del fabricante 487725163389XXXL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta Softshell de señalización flexible y ligera con corte ergonómico para una libertad de movimiento excelente. La chaqueta tiene una superficie hidrófuga y un forro interior suave de vellón. Con elementos colocados en lugares propensos al ensuciamiento. Estanca al viento y transpirable.
  • Cuello alto.
  • Cremallera resistente de una vía de plástico.
  • Bolsillos laterales.
  • Espalda alargada.
  • Pretina y puños con goma elástica.

Norma:

Certificado según EN ISO 20471, clase 2.

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría C para certificación combinada.