Chaqueta funcional de señalización, naranja / azul marino, Tamaño unisex: 3XL

Número de artículo: 091752 3XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color, naranja Naranja puro
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color azul; naranja
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 200 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia; Protección con alta visibilidad
Característica cremallera Una manera
Capucha desmontable sí
Talla internacional, Unisex 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 3XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha sí
Características Cierre por adherencia en la manga; Con material reflectante; Puños; Puños ajustables; cortavientos; forrado; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Norma EN 343; EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 091752 3XL
EAN / GTIN 7330509246528
Número del fabricante 483719775389XXXL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de señalización funcional de alta calidad, laminada con franjas de reflexión de 50 mm. Impermeable al viento y al agua y transpirable. Cuello con forro de fleece.
  • Capucha desmontable, enrollable en el cuello.
  • Costuras soldadas y ventilación en la parte frontal.
  • Bolsillos superiores con cremallera hidrófuga y forro de fleece.
  • Forro interior de malla y bolsillo interior para el teléfono móvil.
  • Bolsillos delanteros con cremallera.
  • Puños ajustables con cierre por adherencia.
  • Bajos regulables con cordón.

Norma:

Certificado según EN ISO 20471, clase 3; EN 343

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría C para certificación combinada.