Camiseta de señalización, azul marino / amarillo, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091736 XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color, amarillo Amarillo señales
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; amarillo
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 155 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Camiseta
Talla internacional XL
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga corta
Características Estándar UV; transpirable
Norma EN 13758-2; EN ISO 20471
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 091736 XL
EAN / GTIN 7330509466551
Número del fabricante 333710518933XL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Camiseta de alta calidad High Vis con un tratamiento antiolor que evita los olores desagradables. Protección UV.
Con elementos reflectantes extensibles y transpirables para una mayor comodidad de uso. Transporte excelente de la humedad.

Norma:

Certificado según EN 13758-2 UPF40+.
Certificado según EN ISO 20471, clase 1.

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría D para certificación combinada.