{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul |
Azul noche
|
|
| Porcentaje de tejido, Algodón |
35 %
|
|
| Porcentaje de tejido, Poliéster |
65 %
|
|
| Temperatura, Lavado normal |
70 °C
|
|
| Temperatura, Lavado industrial |
70 °C
|
|
| Tipo de aplicación |
Protección con alta visibilidad
|
|
| Posición |
Detrás; derecha
|
|
| Clase, EN ISO 20471 |
1
|
|
| Tipo de producto |
Pantalón
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Größe DE |
56
|
|
| Color |
azul; naranja
|
|
| Composición del tejido |
Algodón; Poliéster
|
|
| Densidad tejido |
240 g/m2
|
|
| Método de lavado |
Lavado industrial; Lavado normal
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Con bolsillos |
sí; sí; sí
|
|
| Características |
Reflectante; repelente al agua
|
|
| Norma |
EN 14404; EN ISO 20471
|
| Número de artículo | 091720 56 | |
| EAN / GTIN | 7330509401590 | |
| Número del fabricante | 156418118953C56 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |