{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul |
Azul cobalto
|
|
| Color, amarillo |
Amarillo señales
|
|
| Temperatura, Lavado a máquina |
60 °C
|
|
| Serie |
VIS-LINE
|
|
| Denominación del fabricante |
Multinorm-Bundhose VIS-LINE
|
|
| Tipo de aplicación |
Protección contra productos químicos; Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores; Protección con alta visibilidad
|
|
| Posición |
Delante; Detrás
|
|
| Clase, EN ISO 11611 |
1
|
|
| Clase, EN ISO 20471 |
2
|
|
| Tipo de producto |
Pantalón
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Größe DE |
52
|
|
| Color |
azul; amarillo
|
|
| Densidad tejido |
350 g/m2
|
|
| Método de lavado |
Lavado a máquina
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Con bolsillos |
sí; sí
|
|
| Cierre |
Botón pulsador; Cremallera
|
|
| Características |
Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; antiestático
|
|
| Norma |
EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471
|
|
| Categoría de protección |
III
|
| Número de artículo | 091705 52 | |
| EAN / GTIN | 4057121456953 | |
| Número del fabricante | 2652354-481-52 | |
| Fabricante/responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |