Rodilleras 1 pares, negro, Tipo: KNEE

Número de artículo: 091698 KNEE
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
773 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Cartón
Color negro
Contenido 1 par
Tipo de producto Rodilleras
Contenido Par
Material Espuma; Policloruro de vinilo (PVC)
Método de fijación Cierre por adherencia; Soporte de dos bandas
Características Amortiguador
Norma EN 14404

Identificación y clasificación

Número de artículo 091698 KNEE
EAN / GTIN 4067263103011
Número del fabricante 091698 KNEE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las rodilleras con capuchón de PVC e inserto de espuma de gel proporcionan una agradable absorción de impactos y distribución de la presión. Soporte cómodo gracias a dos bandas elásticas con cierres de gancho seguros. Se suministra en una caja de cartón sin embalaje de plástico.
Tamaño: onesize.

Norma:

EN 14404

Volumen de suministro:

Suministro por pares.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo.
  • Los protectores de rodilla no deben resbalar, obstruir el flujo sanguíneo ni pasar por el centro del hueco de la rodilla.
  • Protege las rodillas frente a riesgos mecánicos, rozaduras y peligros de corte.
  • Usar solo en combinación con otros equipos de protección.

Utilización indebida
  • No protege frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos y eléctricos.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • No volver a utilizar tras el contacto con un objeto con cantos vivos.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • No está pensado para ser utilizado para hacer deporte.