Camiseta ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, negro, Tamaño: 2XL

Número de artículo: 091642 2XL
Nuevo producto
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
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 95 %
Porcentaje de tejido, Carbono 5 %
Temperatura, Lavado normal 40 °C
Serie CONDUCTEX®
Denominación del fabricante ESD T-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Composición del tejido Algodón; Carbono
Densidad tejido 160 g/m2
Método de lavado Lavado normal
Tipo de producto Camiseta
Talla internacional 2XL
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga corta
Características antiestático
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091642 2XL
EAN / GTIN 4063479372791
Número del fabricante 08023 86002 016 46-2XL
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Camiseta ESD de material CONDUCTEX® Cotton Knit, con algodón orgánico. Capacidad de derivación fiable y acabado de alta calidad. Forma ajustada muy buena.
  • Ancho de cuello cómodo.
  • Emblema bordado ESD en la manga derecha.

Norma:

EN 61340-5-1.