{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 75 % | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 23 % | |
| Porcentaje de tejido, Carbono | 2 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 60 °C | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Talla internacional | 2XL | |
| Color | blanco | |
| Composición del tejido | Algodón; Carbono; Poliéster | |
| Densidad tejido | 130 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado normal | |
| Sexo | Señora | |
| Con bolsillos | Bolsillo superior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Botón pulsador | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | antiestático; transpirable |
| Número de artículo | 091606 2XL | |
| EAN / GTIN | 4063479487327 | |
| Número del fabricante | 08100 48101 000 10-2XL | |
| Fabricante/responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |