Ejecución:
Pantalón de peto con tirantes ajustables y cintura regulable.
- Bolsillo interior con cierre por adherencia.
- Bolsillo superior con solapa y botones de presión tapados.
- Bolsillos en las rodilleras con regulación de altura.
- Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091809.
Mascot® INDUSTRY. Línea de ropa de trabajo industrial clásica, de un color con costuras contrastadas. Especialmente robusto y resistente gracias a las costuras de cadena triples. Desarrollado con lavanderías industriales. Disponible en colores y calidades de tejido diferentes.
Descripción:
Forma ajustada ergonómica con piernas preformadas.
- Cremallera en la bragueta.
- Bolsillos delanteros y traseros con solapa y botones de presión tapados.
- Bolsillo en la pierna con solapa y botones de presión tapados.
- Bolsillo para el metro reforzado.
Nota:
Tam. 46L – 56L para tamaños delgados. Tam. 46S – 56S para tamaños gruesos.
Disponible en otros colores, tamaños y calidades de tejido a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.