Pantalón de peto Newark, negro, Talla de confección DE: 46S

Número de artículo: 091591 46S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón
35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster
65 %
Temperatura, Lavado a máquina
60 °C
Serie
INDUSTRY
Denominación del fabricante
Newark
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de aplicación
Protección contra el frío
Tirantes ajustables
sí
Posición
Delante; Detrás; derecha; derecha; Delante; Delante
Número bolsillos, Delante
2 ud.; 1 ud.; 1 ud.
Número bolsillos, derecha
1 ud.; 1 ud.
Número bolsillos, Detrás
2 ud.
Tipo de producto
Pantalón peto
Zona de protección ESD (EPA)
no
Größe DE
46S
Color
negro
Composición del tejido
Algodón; Poliéster
Densidad tejido
270 g/m2
Método de lavado
Lavado industrial; Lavado a máquina
Sexo
Caballero
Con bolsillos
sí; sí; sí; sí
Cierre
Botón pulsador; Cierre por adherencia; Cremallera; Goma
Tira de cierre oculta
sí
Características
Zona de la rodilla reforzada
Norma
EN 14404

Identificación y clasificación

Número de artículo 091591 46S
EAN / GTIN 5711074081547
Número del fabricante 10569-442-09 76C46
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

Mascot® INDUSTRY. Línea de ropa de trabajo industrial clásica, de un color con costuras contrastadas. Especialmente robusto y resistente gracias a las costuras de cadena triples. Desarrollado con lavanderías industriales. Disponible en colores y calidades de tejido diferentes.
Pantalón de peto con tirantes ajustables y cintura regulable.
  • Tirantes con elástico resistente y hebillas de plástico.
  • Apertura lateral con botones de presión ocultos.
  • Piernas preformadas ergonómicamente.
  • Bolsillo interior con cierre por adherencia.
  • Bolsillos traseros, bolsillo en la pierna y bolsillo en el peto con solapa y botones de presión ocultos.
  • Anillo en D en el tope.
  • Bolsillo reforzado.
  • Bolsillos en las rodilleras con regulación de altura.
  • Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091809.

Nota:

Disponible en otros colores, tamaños y calidades de tejido a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Tam. 46L – 56L para tamaños delgados. Tam. 46S – 56S para tamaños gruesos.