{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Serie | INDUSTRY | |
| Denominación del fabricante | Hose Berkeley | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Talla internacional, Caballero | M | |
| Tamaño DE | 50L | |
| Posición | Detrás; derecha; Delante; derecha | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 270 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí | |
| Cierre | Botón pulsador; Cremallera | |
| Tira de cierre oculta | no | |
| Características | repelente al agua |
| Número de artículo | 091581 50L | |
| EAN / GTIN | 5711074070312 | |
| Número del fabricante | 13579-442-09 90C50 | |
| Fabricante/responsable | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |