Chaqueta Softshell ACCELERATE, azul oscuro, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 091579 2XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Azul negruzco
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Serie ACCELERATE
Denominación del fabricante ACCELERATE
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color azul; negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 280 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Característica cremallera Una manera
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Talla internacional, Unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Cuello alzado; reflectante; transpirable
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091579 2XL
EAN / GTIN 5711074933495
Número del fabricante 20102-253-010 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

La cómoda chaqueta softshell calienta el cuerpo con una capa de lana en el interior sin perder sus propiedades transpirables. Los efectos reflectantes garantizan una mayor visibilidad.
  • Cremallera frontal con tira protectora contra la intemperie interior.
  • Bolsillo interior.
  • Bolsillo superior con cremallera.
  • Bolsillos delanteros con cremallera.
  • Cinta elástica en las mangas.