Chaqueta Hard Shell ACCELERATE, azul azur / azul negro, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091574 XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul azur
Color, negro Azul negruzco
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Serie ACCELERATE
Denominación del fabricante Hard Shell Jacke ACCELERATE
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color azul; negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 210 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química Limpieza en húmedo
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia
Columna de agua 10.000 mm
Número bolsillos, Bolsillo interior 1 ud.
Característica cremallera Una manera
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Capucha desmontable sí
Talla internacional, Unisex 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Goma; Cremallera
Capucha sí
Características Banda protectora contra la intemperie; cortavientos; forrado; reflectante; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Norma EN 343
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 091574 XL
EAN / GTIN 5711074708628
Número del fabricante 18301-231-91010 XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

La chaqueta Hard Shell de la serie ACCELERATE es transpirable y estanca al viento y al agua. Esto se consigue gracias a las costuras pegadas y puños de canalé ocultos en las muñecas. Además, las mangas están reforzadas con CORDURA®. La capucha forrada, que también se puede quitar, se puede regular con cintas.
  • Cremallera frontal con tira protectora contra la intemperie.
  • Bolsillo interior con cremallera.
  • Bolsillos superiores y delanteros con cremallera.
  • Soporte para tarjeta ID desmontable.
  • Goma elástica ajustable en el dobladillo.
  • Efectos reflectantes.
  • Certificado según EN 343 (cl. 3.3).