Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta térmica, azul violáceo / azul negro, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091549 S
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 240
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie UNIQUE
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 240 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color azul violáceo / azul negro
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 091549 S
Número del fabricante 18615-318-11010 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

La ligera chaqueta térmica con exclusivo aislamiento CLIMASCOT® calienta de forma efectiva y se puede comprimir a un volumen reducido. Corte ergonómico gracias a las mangas preformadas e insertos elásticos en los laterales para un mayor movimiento. Transpirable, estanco al viento y repelente al agua.
  • Cremallera y tira protectora interior.
  • Bolsillos delanteros y superiores con cremallera.
  • Bolsillo interior con cremallera.
  • Cinta elástica en el dobladillo y en las muñecas.
  • Efecto reflectante para una mayor visibilidad.

Descargas y documentos

De la misma serie "UNIQUE" Ver todos