{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Sexo | Caballero | |
| Composición del tejido | 99% poliéster; 1 % fibra de carbono | |
| Gramaje / densidad tejido del material | 235 g/m2 | |
| Lavar | 95 °C colada de color | |
| Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas | |
| Color | antracita | |
| Talla de confección DE | 52 | |
| Norma | EN 13034 | |
| Tipo de producto | Pantalón protector contra productos químicos |
| Número de artículo | 091537 52 | |
| EAN / GTIN | 4050274250072 | |
| Número del fabricante | 02006 20003 003 58-52 | |
| Fabricante/responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |