Camiseta de protección contra las llamas, azul marino, Tamaño unisex: 3XL

Número de artículo: 091534 3XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón 39 %
Porcentaje de tejido, Fibra especial 1 %
Porcentaje de tejido, Modacrílico 60 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul
Composición del tejido Algodón; Modacrílico; Fibra especial
Densidad tejido 210 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Camiseta
Talla internacional 3XL
Tipo de aplicación Protección de inflamación
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga corta
Características antiestático
Norma EN 14116; EN ISO 1149

Identificación y clasificación

Número de artículo 091534 3XL
EAN / GTIN 7330509726464
Número del fabricante 348217378900XXXL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Camiseta pirorretardante agradablemente suave, con cuello redondo. Con material Single-Jersey cómodo de mezcla de modacrilo y algodón. Costuras reforzadas en el cuello y los hombros.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, índice 3