{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita; Gris | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 100 % | |
| Serie | Splash | |
| Denominación del fabricante | Bundhose 2161 Splash Proban | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores | |
| Posición | izquierda; derecha; Delante | |
| Número bolsillos, Delante | 2 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud. | |
| Número bolsillos, izquierda | 1 ud. | |
| Clase, EN ISO 11611 | 2 | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 48 | |
| Color | gris; gris | |
| Composición del tejido | Algodón | |
| Densidad tejido | 525 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Botón; Cierre por adherencia; Goma | |
| Características | antiestático | |
| Norma | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 091504 48 | |
| EAN / GTIN | 4057121031693 | |
| Número del fabricante | 952161-537-48 | |
| Fabricante/responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |