Cinturón Pro, negro, Tipo: BELT

Número de artículo: 091489 BELT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
854 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Tipo de producto Cinturón
Talla internacional tamaño único
Longitud 1.400 mm
Anchura 38
Material Material elástico
Tipos de cierre Cierre a presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 091489 BELT
EAN / GTIN 4062406288570
Número del fabricante 091489 BELT
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cinturón funcional con abridor en la superficie interior de la hebilla. Ajuste perfecto gracias al material elástico. El cinturón se puede acortar muy fácilmente a la longitud deseada.
Medidas: 38 × 1400 mm (Anch × Long).
Con hebilla con recubrimiento de alta calidad en color negro.
Cinturón con hebilla. Talla: única.