{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris |
Gris grafita
|
|
| Color, negro |
Gris antracita
|
|
| Porcentaje de tejido, Algodón |
100 %
|
|
| Serie |
Splash
|
|
| Tipo de producto |
Chaqueta
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| área EX |
no
|
|
| Größe DE |
110
|
|
| Color |
gris; negro
|
|
| Composición del tejido |
Algodón
|
|
| Densidad tejido |
330 g/m2
|
|
| Tipo de aplicación |
Protección de inflamación; Protección para soldadores
|
|
| Número bolsillos, Bolsillo lateral |
2 ud.
|
|
| Número bolsillos, Bolsillo superior |
2 ud.
|
|
| Posición, Bolsillo superior |
Delante
|
|
| Posición, Bolsillo lateral |
derecha; izquierda
|
|
| Tira de cierre oculta, Cremallera |
sí
|
|
| Método de lavado |
Lavado industrial
|
|
| Tipo de bolsillo |
Bolsillo superior; Bolsillo lateral
|
|
| Cierre |
Botón pulsador; Cierre por adherencia; Cremallera
|
|
| Capucha |
no
|
|
| Características |
Cierre de la manga; Cuello alzado; Puños ajustables
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
|
|
| Categoría de protección |
II
|
| Número de artículo | 091482 110 | |
| EAN / GTIN | 4057121033048 | |
| Número del fabricante | 912160-537-110 | |
| Fabricante/responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |