{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul genciana | |
| Color, negro | Azul negruzco | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Serie | UNIQUE | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el frío | |
| Tirantes ajustables | sí | |
| Tamaño DE | 52S | |
| Posición | Detrás; Delante; Delante; derecha; derecha | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | azul; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 270 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Pantalón peto | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí; sí | |
| Cierre | Botón pulsador; Cierre por adherencia; Cremallera; Goma | |
| Tira de cierre oculta | no | |
| Características | Reflectante; Zona de la rodilla reforzada | |
| Norma | EN 14404 |
| Número de artículo | 091477 52S | |
| EAN / GTIN | 5711074435913 | |
| Número del fabricante | 12169-442-01011 76C52 | |
| Fabricante/responsable | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |