{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 60 °C | |
| Temperatura, Lavado industrial | 60 °C | |
| Serie | UNIQUE | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Protección UV | |
| Tamaño DE | 56L | |
| Posición | Delante; Detrás; derecha; derecha | |
| Número bolsillos, Delante | 2 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud.; 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 270 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado normal | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí; sí | |
| Cierre | Cremallera | |
| Tira de cierre oculta | no | |
| Características | Reflectante | |
| Norma | EN 14404 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 091469 56L | |
| EAN / GTIN | 5711074036226 | |
| Número del fabricante | 12679-442-11010 90C56 | |
| Fabricante/responsable | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |