Camiseta de manga larga de protección contra las llamas, azul marino, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 091465 2XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

ROFA Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa ROFA

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Talla de hombre
Talla INT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Talla de cuello en cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón 38 %
Porcentaje de tejido, Fibra especial 2 %
Porcentaje de tejido, Modacrílico 60 %
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul
Composición del tejido Algodón; Modacrílico; Fibra especial
Densidad tejido 220 g/m2
Tipo de producto Camiseta
Talla internacional 2XL
Talla de confección DE 60; 62
Tipo de aplicación Protección de inflamación
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga
Características antiestático; transpirable
Norma EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612

Identificación y clasificación

Número de artículo 091465 2XL
EAN / GTIN 4046181034829
Número del fabricante 128115-154-2XL
Fabricante/responsable rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Descripción

Ejecución:

Camiseta de manga larga de protección contra las llamas, transpirable, con puños elásticos y cuello tipo polo. Elevada protección contra las llamas y autoextinguible gracias al tejido ignífugo. Conductivo electrostáticamente. Ámbito de aplicación: Proveedores de energía, empresas de suministro de gas, industria química, empresas de transporte, construcción naval, construcción de máquinas e instalaciones.

Norma:

  • EN 1149-3/-5.
  • EN 61482-2, clase 1.
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1.