Camisa de protección contra las llamas, azul marino, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 091453 2XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón 98 %
Porcentaje de tejido, Fibra especial 2 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul
Composición del tejido Algodón; Fibra especial
Densidad tejido 230 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Camisas / blusas
Talla internacional 2XL
Tipo de aplicación Protección de inflamación
Forma ajustada lejos
Número bolsillos 2 ud.
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga
Características antiestático
Norma EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 091453 2XL
EAN / GTIN 7330509660003
Número del fabricante 322615048900XXL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Camisa funcional para entornos de trabajo en los que se necesita protección contras las llamas. Diseño inteligente con botones tapados que se abren rápidamente. Material agradable con forma ajustada amplia para una libertad de movimiento óptima. Dos bolsillos superiores con portalápices práctico.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-2, clase 1