{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 80 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 19 % | |
| Porcentaje de tejido, Fibra de carbono | 1 % | |
| Serie | Bizflame | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección UV; Protección con alta visibilidad | |
| Clase, EN ISO 11611 | 1 | |
| Clase, EN 61482 | 1 | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Größe DE | 60 | |
| Color | azul; gris | |
| Composición del tejido | Algodón; Fibra de carbono; Poliéster | |
| Densidad tejido | 340 g/m2 | |
| Secar | Secado normal en secadora | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<150°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Goma | |
| Características | Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; antiestático | |
| Norma | EN 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 091447 41 | |
| EAN / GTIN | 5036108308354 | |
| Número del fabricante | FR06GRR41 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |