{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Color, amarillo | Amarillo brillante | |
| Porcentaje de tejido, Poliamida | 83 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 17 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 40 °C | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Internationale Größe | S | |
| Color | azul; amarillo | |
| Composición del tejido | Elastano; Poliamida | |
| Densidad tejido | 170 g/m2 | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el frío; Protección contra la lluvia | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 1 ud. | |
| Posición, Bolsillo superior | Delante | |
| Posición, Bolsillo lateral | Delante | |
| Característica cremallera | Una manera | |
| Material cremallera | Plástico | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | sí | |
| Con cierre por adherencia | no | |
| Capucha desmontable | sí | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Goma; Cremallera | |
| Capucha | sí | |
| Características | Agujero para el pulgar en la manga; Banda protectora contra la intemperie; Con material reflectante; Espalda alargada; Inserción elástica; cortavientos; forrado; repelente al agua; transpirable | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN 342; EN 343 |
| Número de artículo | 091426 S | |
| EAN / GTIN | 7330509886632 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |