{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro |
Azul negruzco
|
|
| Porcentaje de tejido, Algodón |
35 %
|
|
| Porcentaje de tejido, Poliéster |
65 %
|
|
| Temperatura, Lavado a máquina |
60 °C
|
|
| Temperatura, Lavado industrial |
60 °C
|
|
| Serie |
ACCELERATE
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Tipo de aplicación |
Protección con alta visibilidad
|
|
| Posición |
Delante; Detrás; derecha
|
|
| Tipo de producto |
Pantalón
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Größe DE |
54L
|
|
| Color |
azul; negro
|
|
| Composición del tejido |
Algodón; Poliéster
|
|
| Densidad tejido |
270 g/m2
|
|
| Método de lavado |
Lavado industrial; Lavado a máquina
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Con bolsillos |
sí; sí; sí
|
|
| Cierre |
Botón pulsador; Cremallera
|
|
| Características |
Reflectante; repelente al agua
|
| Número de artículo | 091401 54L | |
| EAN / GTIN | 5711074690886 | |
| Número del fabricante | 18679-442-010 90C54 | |
| Fabricante/responsable | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |