{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche; Azul cobalto | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 55 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 45 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 40 °C | |
| Serie | PW2 | |
| Pieza descrita | Hauptmaterial; Kontrastpaneele | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | azul; azul | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 144 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Tipo de producto | Polo | |
| Talla internacional | L | |
| Sexo | Unisex | |
| Longitud de manga | Manga corta | |
| Características | transpirable |
| Número de artículo | 091394 L | |
| EAN / GTIN | 5036108387304 | |
| Número del fabricante | PW219NRRL | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |