Chaqueta Highline, pizarra / negro, Talla de confección DE: 26

Número de artículo: 091312 26
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris pizarra
Color, negro Negro intenso
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Temperatura, Lavado normal 60 °C
Serie Highline
Denominación del fabricante Bundjacke Highline
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color gris; negro
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 285 g/m2
Método de lavado Lavado normal
Secar Secado delicado en secadora
Plancha Moderadamente caliente (<200°)
Blanquear No blanquear
Limpieza química Percloroetileno
Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 2 ud.
Posición, Bolsillo superior Delante
Posición, Bolsillo para teléfono móvil izquierda
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Tamaño DE 26
Tamaño ES 48C
Tamaño IT 48C
Tamaño FR 48C
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo lateral
Cierre Goma; Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Cierre del collar; Cierre por adherencia en la manga; Pliegue extensible en la espalda; Puños ajustables
Sexo Caballero
Personalización textil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091312 26
EAN / GTIN 4030913067919
Número del fabricante 2312026
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Chaqueta con pretina, con pliegues extensibles en la espalda y goma elástica en la cintura para una comodidad de uso óptima.
  • Dos bolsillos superiores con solapa y cierre por adherencia.
  • Cremallera frontal cubierta.
  • Bolsillo para el móvil en la manga izquierda.
  • Dos bolsillos laterales superpuestos.
  • Puño ajustable con cierre por adherencia.

Nota:

Chaqueta en combinación de colores azul violáceo / marino en n.° 091311.
Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.