{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | NORIT | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Internationale Größe | 3XL | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 245 g/m2 | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el frío; Protección contra la lluvia | |
| Característica cremallera | Una manera | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | sí | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cierre por adherencia; Cremallera | |
| Capucha | sí | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Con material reflectante; Puños; Puños ajustables; cortavientos; repelente al agua; transpirable | |
| Sexo | Unisex |
| Número de artículo | 091306 3XL | |
| EAN / GTIN | 4030913964829 | |
| Número del fabricante | 6430064 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |