{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris pizarra | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | NORIT | |
| Denominación del fabricante | Bundhose NORIT | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Tamaño DE | 98 | |
| Posición | Delante; derecha; Detrás; izquierda | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | gris; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 245 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí; sí | |
| Cierre | Botón; Cremallera | |
| Características | Estándar UV; Reflectante; transpirable | |
| Norma | EN 14404 |
| Número de artículo | 091301 98 | |
| EAN / GTIN | 4030913960456 | |
| Número del fabricante | 6401098 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |