• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro digital IP54 0.001mm 50-75mm

Número de artículo: 0912503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0912503
EAN / GTIN 4029713264369
Número del fabricante 0912503
Número L L40510 1005

Descripción

Ejecución:

  • Clase de protección IP54
  • Leyendo: 0,0001 mm / ,00005 pulgadas
  • Palanca de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Micrómetro digital de exteriores con protección contra salpicaduras de agua IP 54, lectura de 0,001mm / .00005 pulgadas. Con palanca de sujeción y control de la fuerza de medición mediante carraca. Con superficies de medición de carburo y mango con protección térmica para las manos. Diámetro del husillo 6,5 mm, paso 0,5 mm. Funciones electrónicas: Encendido y apagado automático. Puesta a cero posible en cualquier punto. Cambio de mm / pulgadas. Entrega con calibrador de ajuste incluido. Embalaje: Caja

Característica:

  • Clase IP: IP 54
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rango de medición (mm): 50 - 75
  • Límite de error (mm): 0,007 mm
  • Límite de error (µm): 7 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1