Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta acolchada calefactada, negro, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091236 S

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 091236 S
EAN / GTIN 4058546403560
Número del fabricante 4932480071
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

  • Chaqueta calefactada M12™ con elementos calefactores de fibra de carbono y zonas calefactoras en la zona del pecho, la espalda y los hombros.
  • Hasta 11 horas de uso con una batería REDLITHIUM™ M12™ 12V (3,0 Ah).
  • Chaqueta de diseño entallado en poliéster ripstop ligero y muy resistente que también puede llevarse como capa intermedia (material exterior e interior 100 % poliéster).
  • Uso cómodo, incluso en condiciones meteorológicas adversas, con lluvia o viento.
  • El ajuste optimizado de la batería permite guardar la batería M12™ en la parte delantera o trasera para una mayor comodidad.
  • Varias zonas de calentamiento: los 5 elementos calefactores de fibra de carbono cosidos distribuyen el calor hacia las zonas clave.
  • Ajuste sencillo de la temperatura OneTouch con 3 posiciones de calor: alta, media y baja.
  • Apta para la lavadora y secadora.
  • Controlador de batería incluido en el volumen de suministro.
  • Nuevo diseño de la capucha.
  • Sistema compatible al 100 % con la batería M12™ de MILWAUKEE®.

Volumen de suministro:

El volumen de suministro no incluye la batería ni el cargador.
Disponible en un conjunto con batería, cargador y braga para el cuello en el n.° 091238.

Nota:

Antes de guardar la chaqueta, hay que dejar que se enfríe y retirar la batería y el soporte de la batería. No se debe ejercer presión sobre los elementos calefactores de fibra de carbono. La batería no debe almacenarse con objetos metálicos, porque existe riesgo de cortocircuito. La batería y el cargador no deben abrirse y deben almacenarse siempre en un lugar seco.