Chaqueta Softshell, negro / plateado, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091234 S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color negro; plateado
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 305 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Active; Protección contra la lluvia
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Posición, Bolsillo superior Delante
Posición, Bolsillo lateral derecha; izquierda; derecha; izquierda
Característica cremallera Una manera
Material cremallera Plástico
Capucha desmontable no
Talla internacional, Unisex S
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Goma; Cremallera
Capucha sí
Características Puños; Puños ajustables; cortavientos; reflectante; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091234 S
EAN / GTIN 7330509389898
Número del fabricante 494925179992S
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta softshell versátil y muy flexible, con capucha ajustable. Proporciona la máxima libertad de movimientos y está hecha de un material elástico, resistente al agua y el viento.
  • Cremalleras resistentes de plástico.
  • Bolsillos superiores y laterales con cremallera.
  • Puños ajustables y cintura ajustable con cordón.

Con impresión reflectante en las mangas y a la altura del pecho.