{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Serie | Pulsschlag | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Tirantes ajustables | sí | |
| Posición | Detrás; derecha; Delante | |
| Número bolsillos, Delante | 1 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Tipo de producto | Pantalón peto | |
| Internationale Größe | S | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| área EX | no | |
| Größe DE | 98 | |
| Color | azul; gris | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 260 g/m2 | |
| Größe FR | 42L | |
| Größe IT | 42L | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Secar | Secado delicado en secadora | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<200°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | Percloroetileno | |
| Größe ES | 42L | |
| Größe UK | 34L | |
| Größe NL | 98 | |
| Größe US | 34/34 | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí | |
| Cierre | Botón pulsador | |
| Características | Reflectante; Zona de la rodilla reforzada | |
| Personalización textil | sí | |
| Norma | EN 14404 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 091172 98 | |
| EAN / GTIN | 4053813267784 | |
| Número del fabricante | 3324 5353-4897-98 | |
| Fabricante/responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |