{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Serie | Pulsschlag | |
| Tamaño DE | 50 | |
| Tamaño FR | 44 | |
| Tamaño IT | 44 | |
| Tamaño ES | 44 | |
| Tamaño UK | 34R | |
| Tamaño NL | 50 | |
| Tamaño EE. UU. | 34/32 | |
| Posición | Detrás | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | azul; gris | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 260 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Secar | Secado delicado en secadora | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<200°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | Percloroetileno | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Características | Reflectante | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 091162 50 | |
| EAN / GTIN | 4053813266053 | |
| Número del fabricante | 2424 5353-4897-50 | |
| Fabricante/responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |