• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta Pulsschlag 90

Número de artículo: 091151 90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Composición del tejido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pulsschlag
Servicio especial Personalización textil
Sexo Caballero
Composición del tejido 35% algodón; 65% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 260 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Color azul violáceo / negro
Tamaño RU 30L
Tamaño EE. UU. 31/33
Tamaño ES 38L
Tamaño NL 90
Talla de confección DE 90
Tamaño FR 38L
Tamaño IT 38L
Tipo de producto Chaqueta de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091151 90
EAN / GTIN 4053813020655
Número del fabricante 1324 5353-4699 GR.90

Descripción

Ejecución:

Ropa de trabajo de alta calidad de materiales selectos. Moderno diseño con inteligentes detalles de equipamiento. De una mejor visibilidad se encargan varios elementos reflectantes. Los puntos de carga están sujetados con pasadores para prolongar la duración de sujeción.
Chaqueta con corte ajustado y refuerzo de CORDURA® en la zona de los codos.
  • Cuello con cómodo inserto de tejido elástico en la nuca.
  • Dos bolsillos superiores con solapa y cierre por adherencia.
  • Dos bolsillos laterales con cierre botones de presión.
  • Dos bolsillos interiores, uno con bolsillo para smartphone.
  • Parte delantera con cremallera y mentonera.
  • Hombros, puños y cintura con inserto de tejido elástico.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Chaqueta en combinación de colores azul oscuro / antracita en n.° 091152.
Disponible en otros colores a petición.
En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Longitud brazos Altura
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Así se mide
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
    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra