{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 60 °C | |
| Serie | BODYFORCE | |
| Denominación del fabricante | Latzhose BODYFORCE | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Posición | izquierda; derecha | |
| Tipo de producto | Pantalón peto | |
| Größe DE | 52 | |
| Color | azul; gris | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 260 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado normal | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Características | Reflectante | |
| Norma | EN 14404 |
| Número de artículo | 091135 52 | |
| EAN / GTIN | 4053813735023 | |
| Número del fabricante | 3125 5302-4897-52 | |
| Fabricante/responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |