{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 33 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 64 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastolefina | 3 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Serie | Industrie | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Tirantes ajustables | sí | |
| Tamaño DE | 50 | |
| Posición | Detrás; Delante; Delante | |
| Número bolsillos, Delante | 2 ud.; 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | gris; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Elastolefina; Poliéster | |
| Densidad tejido | 265 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Pantalón peto | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí | |
| Cierre | Botón; Cremallera | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | Zona de la rodilla reforzada; repelente al agua |
| Número de artículo | 091012 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263517290 | |
| Número del fabricante | 091012 50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |