{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 57 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 40 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 3 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Posición | izquierda; derecha; Detrás; izquierda; derecha | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud.; 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Número bolsillos, izquierda | 1 ud.; 1 ud. | |
| Tipo de producto | Short | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 58 | |
| Color | rojo; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Elastano; Poliéster | |
| Densidad tejido | 200 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Reflectante |
| Número de artículo | 090638 58 | |
| EAN / GTIN | 4067263559672 | |
| Número del fabricante | 090638 58 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |