{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 94 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 6 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Tamaño DE | 60 | |
| Posición | Detrás; Delante | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | rojo; negro | |
| Composición del tejido | Elastano; Poliéster | |
| Densidad tejido | 200 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Short | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Cremallera; Goma | |
| Características | Reflectante; transpirable |
| Número de artículo | 090637 60 | |
| EAN / GTIN | 4067263559566 | |
| Número del fabricante | 090637 60 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |