Hay una alternativa para este artículo

Chaqueta Pile, negro, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 090619 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Color negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 350 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Termo
Número bolsillos, Bolsillo interior 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Característica cremallera Una manera
Material cremallera Plástico
Talla internacional, Unisex M
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Capucha no
Características Agujero para el pulgar en la manga; Banda protectora contra la intemperie; Cuello alzado; Espalda alargada; Puños
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 090619 M
EAN / GTIN 7330509753613
Número del fabricante 472929559900M
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Agradablemente suave y chaqueta sudadera de tejido Pile y forro polar interior. Con cuello alto, banda cortavientos y espalda extralarga para una mayor comodidad.
  • Bolsillos laterales con cremallera.
  • Bolsillo interior.
  • Cremallera de plástico de una dirección.
  • Puños elásticos con agujero para el pulgar.