Sudadera con cremallera Classic, negro, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 090383 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

CLIQUE Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa CLIQUE

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Talla de cuello en cm Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Altura en cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 80 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 20 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color negro
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 300 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Sudadera / jersey
Talla internacional L
Número bolsillos 1 ud.
Sexo Unisex
Características Con cremallera

Identificación y clasificación

Número de artículo 090383 L
EAN / GTIN 7332413588749
Número del fabricante 021043-99-6
Fabricante/responsable New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Descripción

Ejecución:

Sudadera con cremallera corta y puños acanalados en las mangas y la cintura. Bolsillo oculto con cremallera y solución práctica para los auriculares.