Sudadera con capucha, verde otoño / negro, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 090328 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, verde Verde musgo
Color, negro Negro intenso
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Zona de protección ESD (EPA) no
Color verde; negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 235 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Sudadera / jersey
Talla internacional L
Forma ajustada Ajustado/a
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga
Características Con cremallera

Identificación y clasificación

Número de artículo 090328 L
EAN / GTIN 7330509868782
Número del fabricante 354025334199L
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Elegante sudadera con capucha slim fit de forro polar de poliéster con cremallera de plástico. Con sutiles elementos reflectantes negros en la parte delantera y en la capucha.
  • Bolsillos delanteros y bolsillo en el pecho con cremallera.
  • Cordón ajustable en el dobladillo.