• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Blusa señora Yellow Bow 50, azul claro, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 090286 M
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
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul pastel
Porcentaje de tejido, Algodón 60 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 40 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Serie Yellow Bow 50
Denominación del fabricante Damen Bluse Yellow Bow 50
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) no
Ancho cuello 40 cm
Color azul
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 130 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Tipo de producto Camisas / blusas
Talla internacional 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; M
Sexo Señora
Longitud de manga Manga larga
Características De secado rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 090286 M
EAN / GTIN 7332592205727
Número del fabricante 2905003-500-5
Fabricante/responsable New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Descripción

Ejecución:

Camisa o blusa clásica de color liso de sarga de tejido de mezcla fino con detalles modernos. Gracias al acabado de alta calidad, el material no se arruga y es agradablemente suave de llevar. Buena libertad de movimiento gracias al canesú de espalda dividido. Excelente calidad del color. Secado rápido.

Nota:

Disponible en otros colores y como variante de manga corta y Slim-Fit a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.