• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Blusa señora Yellow Bow 50, blanco, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 090285 XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 60 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 40 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Serie Yellow Bow 50
Denominación del fabricante Damen Bluse Yellow Bow 50
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) no
Ancho cuello 44 cm
Color blanco
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 130 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Tipo de producto Camisas / blusas
Talla internacional XL
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga
Características De secado rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 090285 XL
EAN / GTIN 7332592205666
Número del fabricante 2905003-100-7
Fabricante/responsable New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Descripción

Ejecución:

Camisa o blusa clásica de color liso de sarga de tejido de mezcla fino con detalles modernos. Gracias al acabado de alta calidad, el material no se arruga y es agradablemente suave de llevar. Buena libertad de movimiento gracias al canesú de espalda dividido. Excelente calidad del color. Secado rápido.

Nota:

Disponible en otros colores y como variante de manga corta y Slim-Fit a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.